Enix - Unité(s) Accus lithium industriels MP 174565 ise 3.65V 4000mAh - ARL7410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.65 V
capacité - 5.84e+010 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766638281
Réf. Sonepar
00399663828
Réf. Fournisseur
ARL7410
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.65 V
capacité:
5.84e+010 Wh
application:
autre
longueur:
45.3 mm
largeur:
18.65 mm
hauteur, borne comprise:
68.5 mm
poids:
0.097 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) L'accu MP 174565 ise permet une large utilisation de votre équipement : - Il fournit une haute performance même sous températures extrêmes -30°C à +60°C. - Il assure une sécurité dans les zones et atmosphères à risques explosifs. La stabilité de sa résistance interne offre une longue durée de vie et de cycles (2300). Il convient à différents types d'applications : - Sauvegarde pour les équipements industriels - Equipement médical - Suivi - Applications pétrole et gaz - Internet des objets - Réseaux de capteurs sans fil - Eclairage et signalisation - Automobile CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Tension nominale: 3.65V Capacité: 4000mAh Courant de décharge continu : 8A Courant de décharge pulse : 16A Température de fonctionnement: de -30°C à +60°C Equivalent avec 70373U, MP174565ISE, MP 174565 ISE, GP31347
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


