Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Accus Lithium-Ion EFEST IMR10440 V1 (AAA) Li-Mn 3.7V 350mAh FT - ACL9022

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 4.5325e+008 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6958946200845

Réf. Sonepar

00399000348

Réf. Fournisseur

ACL9022

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.7 V

capacité:

4.5325e+008 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

44 mm

poids:

0.01 kg

Efest Accus Lithium-Ion EFEST IMR10440 V1 (AAA) Li-Mn 3.7V 350mAh FT vendu par Unité(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cet accumulateur 10440 est idéal pour les applications telles que des cigarettes electroniques. Sa technologie au Lithium Manganese (Li-Mn) en fait un produit de plus grande sécurité et plus grande stabilité chimique que le Li-ion standard. Exemple de compatibilité avec les cigarettes electroniques = eCab, Gecko ModInFrance... Décharge maximale : 2.5 V Décharge continue max (4C) : 1.4A Courant de charge max - 4.5 A Pôle positif avec bouton Cependant, comme avec tous les accus, certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Equivalent avec 10440

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix