Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Accus Lithium-Ion TRUSTFIRE TF16340 (CR123)+PCM 3.7V 880mAh CT - ACL9025

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 2.86528e+009 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766451248

Réf. Sonepar

00399000351

Réf. Fournisseur

ACL9025

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.7 V

capacité:

2.86528e+009 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

35.5 mm

poids:

0.021 kg

Trustfire Accus Lithium-Ion TRUSTFIRE TF16340 (CR123)+PCM 3.7V 880mAh CT vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cet accumulateur EFEST 20700 est idéal pour les applications telles que la cigarette électronique. Sa technologie IMR au Lithium Manganese (Li-Mn) en fait un produit de plus grande sécurité et plus grande stabilité chimique que le Li-ion standard. Elle sadapte aux Mods électroniques et mécaniques. Le EFEST 20700 possède une puissante intensité de décharge de 30A. Son autonomie de vapotage est confortable. Cependant, comme avec tous les accus, certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : risque d'explosion, de brûlure, d'électrocution etc... CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Format : 20700 Technologie : IMR Li-Mn Tension nominale : 3,7V Capacité : 3Ah Courant de décharge max : 30A Equivalent avec 20700, 4542, EFEST PURPLE, EFEST MILKA, EFEST 20700

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix