Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Accus Nimh industriels 1/2AA 1.2V 500mAh HBL - ACH9052

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Accus Nimh industriels 1/2AA 1.2V 500mAh HBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766643292

Réf. Sonepar

00399000301

Réf. Fournisseur

ACH9052

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

24.3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.235 g

NX Accus Nimh industriels 1/2AA 1.2V 500mAh HBL vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Cette gamme standard d'accumulateurs NiMh Yuasa permet d'obtenir un nombre de cycles important tout en gardant un niveau de fiabilité optimal. Elle est specialement conçue pour fonctionner avec des applications professionelles ou domestiques qui exigent une durée de fonctionnement plus longue.

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix