Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Accus Nimh industriels 2/3AAA ESP500NH CT 1.2V 500mAh - ACH9061

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Accus Nimh industriels 2/3AAA ESP500NH CT 1.2V 500mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766472748

Réf. Sonepar

00399001359

Réf. Fournisseur

ACH9061

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

29 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

12 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

10.08 g

NX Accus Nimh industriels 2/3AAA ESP500NH CT 1.2V 500mAh vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Cette gamme standard d'accumulateurs NiMh de Yuasa permet d'obtenir un nombre de cycles important tout en gardant un niveau de fiabilité optimal. Elle est specialement conçue pour fonctionner avec des applications professionelles ou domestiques qui exigent une durée de fonctionnement plus longue.

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix