Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Alimentation à découpage 12V/ 7.5A 230V Mascot 2820 - LEX51120

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de sortie max. 1 - 7.8 A

  • puissance dissipée - 100 W

  • finition du raccordement électrique - autre

  • 1ère sortie secondaire pour tension DC - 9...13.2 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7057070070412

Réf. Sonepar

00399007041

Réf. Fournisseur

LEX51120

Marque

Enix

type de tension d’alimentation:

AC

courant de sortie max. 1:

7.8 A

puissance dissipée:

100 W

finition du raccordement électrique:

autre

1ère sortie secondaire pour tension DC:

9...13.2 V

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

198...264 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

198...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

stabilisé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

135 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP41

Degré de protection (NEMA):

autre

Mascot Alimentation à découpage 12V/ 7.5A 230V Mascot 2820 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Equivalent avec 2820

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix