Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Alimentation à découpage 24V/ 3A 230V Mascot 9320 3630 - LEX5123

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • tension primaire 1 - 198...264 V

  • tension secondaire 1 - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • noyau annulaire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7057070027324

Réf. Sonepar

00399644412

Réf. Fournisseur

LEX5123

Marque

Enix

nombre de phases:

1

tension primaire 1:

198...264 V

tension secondaire 1:

24 V

indice de protection (IP):

IP20

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

87 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

46 mm

Mascot Alimentation à découpage 24V/ 3A 230V Mascot 9320 3630 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Alimentation 19V 3.4A Alimentation ordinateur portable 5,5 x 2,1 mm 19 65 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari aA551 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari 3200 Series Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari 4100 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari 2700 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari 2600 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari 2500 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari 2100 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari 2000 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari Alpha 551 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari Alpha 550 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari 3000LMI 3200 Series a551 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 3004LMI Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 3004LCI Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 3004 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 2020 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 2010 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 1680 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 345T 1670 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 342 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 330T Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 301XCI Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 213TX Chargeur ordinateur portable Acer Aspire 1610 Chargeur ordinateur portable Acer Aspire 1600 Chargeur ordinateur portable Acer TravelMate 330 Chargeur ordinateur portable Acer TravelMate 213T Chargeur ordinateur portable Acer TravelMate 341T Chargeur ordinateur portable Acer TravelMate 211T Chargeur ordinateur portable Acer TravelMate 340T Chargeur ordinateur portable Acer Aspire 3500 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 291LMi Chargeur ordinateur portable Acer TravelMate 291LCi Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 280 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 270XV Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 270 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 233XC Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 225XV-PRO Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 225XC Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 225X Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 223XC Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 223X Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 220 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 213TXV Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 212TXV Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 212TE Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 212T Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 210TER Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 210T Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 210 Chargeur ordinateur portable Acer Travelmate 2003 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari 4000 Chargeur ordinateur portable Acer Ferrari 3000 Chargeur ordinateur portable Acer Aspire 5600 Chargeur ordinateur portable Acer Aspire 1620 Chargeur ordinateur portable Acer Aspire 1520 Chargeur ordinateur portable Acer Aspire 1500 Chargeur ordinateur portable Acer Aspire 1360 Chargeur ordinateur portable Acer Aspire 1350

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix