Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Alimentation linéaire 5 à 24V/ 2A 230V Mascot 8937 - LEX5188

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Alimentation linéaire 5 à 24V/ 2A 230V Mascot 8937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 5 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension secondaire 2 - 12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7057070022480

Réf. Sonepar

00399000575

Réf. Fournisseur

LEX5188

Marque

Enix

nombre de phases:

1

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

5 V

indice de protection (IP):

IP20

tension secondaire 2:

12 V

tension secondaire 3:

24 V

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

108 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

98 mm

Mascot Alimentation linéaire 5 à 24V/ 2A 230V Mascot 8937 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Tension de sortie : 19V Courant de sortie : 9.47A Puissance : 180W Dimensions : 179 x 65 x 40 mm Ce chargeur universel est vendu avec 7 connecteurs compatibles avec les pc portable Gaming des marques suivantes : - Acer - AlienWare - Asus - Dell - Gigabyte - HP - Lenovo - MSI - PNY - Razer Garantie fabricant 2 ans

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix