Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Alkaline battery MN21 12V 33mAh - MGA28117

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Alkaline battery MN21 12V 33mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 33 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766501547

Réf. Sonepar

00399650154

Réf. Fournisseur

MGA28117

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

33 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

10

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

29 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

7.6 g

Duracell Alkaline battery MN21 12V 33mAh vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) .

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix