Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie alcaline 2x D 2S1P ST1 3V 19.75Ah molex - MGA00137

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie alcaline 2x D 2S1P ST1 3V 19.75Ah molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 19.75 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766620484

Réf. Sonepar

00399662048

Réf. Fournisseur

MGA00137

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

19.75 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

199 mm

hauteur, borne comprise:

63.49 mm

largeur:

33.7 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

882 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie alcaline 2x D 2S1P ST1 3V 19.75Ah molex vendu par Unité(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix