Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie alcaline 5x AA 5S1P ST7 F100 7.5V 3.4Ah MOLEX - MGA00114

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie alcaline 5x AA 5S1P ST7 F100 7.5V 3.4Ah MOLEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.5 V

  • capacité - 3.4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 6.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766500601

Réf. Sonepar

00399650060

Réf. Fournisseur

MGA00114

Marque

Enix

tension nominale:

7.5 V

capacité:

3.4 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

6.25

modèle:

autre

longueur:

42.18 mm

hauteur, borne comprise:

53.07 mm

largeur:

26.89 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

127.89 g

NX Batterie alcaline 5x AA 5S1P ST7 F100 7.5V 3.4Ah MOLEX vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix