Non retournable

Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 3.6V 4Ah CONN - MGH28191

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 3.6V 4Ah CONN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766509055

Réf. Sonepar

00399650905

Réf. Fournisseur

MGH28191

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

215 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

19 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

165 g

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

NX Batterie eclairage secours 3.6V 4Ah CONN vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pack lithium monté avec 2 BRC pana + un thermo fusible Compatible avec les automates de la marque FANUC Equivalent avec BRCCF2TH, A98L-0031-00011, A06B-6073-K005, A06B-6073-K001, A06B-0073-K001, A98L00010902, A98L-0001-0902

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225164

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix