Non retournable

Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 3xD ST1+ Backplate + AMP 3.6V 4Ah - MGN9008

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766485748

Réf. Sonepar

00399648574

Réf. Fournisseur

MGN9008

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

99 mm

hauteur, borne comprise:

59 mm

largeur:

33 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

404.25 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 3xD ST1+ Backplate + AMP 3.6V 4Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Format : Bâton Sortie : Faston 6.3mm sur + / Faston 2.8mm sur - Nos packs NX sont composés de cellules NICD haute température spécialement conçues pour répondre aux cahiers des charges des blocs déclairage de secours des plus grands fabricants. Dotée de la technologie Haute température ainsi que de séparateurs spécifiques, chaque cellules ont été optimisées pour fonctionner dans un environnement intensif à haute température. Ces composants permettent dassurer et maintenir une charge permanente à haute température. Ces packs permettent de respecter le cahier des charges suivant = - Capacité à séclairer sur une durée d1h ou 3h (selon le modele) lors du déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se recharger en 24h pour supporter un nouveau déclenchement de léclairage de secours - Capacité à se déclencher même après 4 ans de mise en service - Peut fonctionner à une température ambiante de 55°c - Fournit un courant continu de C/30 jusquà C/16 à 55°C Equivalent avec 186001, 804829, 805118, 786801, 326588

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225639

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix