Non retournable

Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 3xD ST1 Faston 4.8mm 3.6V 4Ah - MGN9060

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766488510

Réf. Sonepar

00399648851

Réf. Fournisseur

MGN9060

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

98 mm

hauteur, borne comprise:

61 mm

largeur:

33 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

357 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 3xD ST1 Faston 4.8mm 3.6V 4Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) 2 batteries PB 6V 2.8Ah. Batterie neuve compatible fabriquée dans nos ateliers pour remplacer la batterie d'origine de votre dispositif médical. Elle est conçue pour fonctionner de manière sécuritaire et efficace avec le dispositif médical, en répondant à ses exigences en termes de tension, capacité, chimie, dimensions, connecteur, performances. Dans le cadre de nos certifications ISO9001 et ISO13485, nous procédons régulièrement à des contrôles qualités sur l'ensemble de nos produits pour dispositifs médicaux et garantissons la traçabilité.

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225687

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix