Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 4D+4D ST5 Twin Stick Fils + AMP 9.6V 4Ah - MGN9031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 9.6 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 8
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766486097
Réf. Sonepar
00399648609
Réf. Fournisseur
MGN9031
Marque
Enix
tension nominale:
9.6 V
capacité:
4000 mAh
nombre de cellules:
8
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
240 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
1008 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17225661
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


