Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 4xD ST1+ Backplate + AMP 4.8V 4Ah - MGN9013

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 4xD ST1+ Backplate + AMP 4.8V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766485793

Réf. Sonepar

00399648579

Réf. Fournisseur

MGN9013

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

120 mm

hauteur, borne comprise:

60 mm

largeur:

35 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

514.5 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 4xD ST1+ Backplate + AMP 4.8V 4Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Pack NiCd gaine 4,8V 4Ah

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225644

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix