Non retournable

Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 4xSC ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 4.8V 1.6Ah - MGN9019

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 4xSC ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 4.8V 1.6Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1.6 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766485854

Réf. Sonepar

00399648585

Réf. Fournisseur

MGN9019

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1.6 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

168 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

22.5 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

189 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 4xSC ST4 Faston 4.8mm (+2.8mm) 4.8V 1.6Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225649

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix