Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 5xD ST1 Faston 4.8mm 6V 4Ah - MGN9012

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 5xD ST1 Faston 4.8mm 6V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 165 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766485786

Réf. Sonepar

00399648578

Réf. Fournisseur

MGN9012

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

165 mm

hauteur, borne comprise:

60 mm

largeur:

33 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

588 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 5xD ST1 Faston 4.8mm 6V 4Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie eclairage de secours Tridonic Accu-NiCd 5A - 89895973 Batterie eclairage de secours Original Code 5DH4-0T4 Batterie eclairage de secours Beghelli 8824

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225643

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix