Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 5xSC ST4 6V 1.6Ah FASTON 6.3mm+2.8mm - MGN9022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 1.6 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766485885
Réf. Sonepar
00399648588
Réf. Fournisseur
MGN9022
Marque
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
1.6 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
215 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
242 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


