Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 5xSC ST4 HT 6V 1.6Ah Faston 4.8mm (+2.8mm) - MGN9021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 1.6 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766485878
Réf. Sonepar
00399648587
Réf. Fournisseur
MGN9021
Marque
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
1.6 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
5
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
212 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
23 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
245 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
787383 PSR13265 HBATD2MST GP450DKT2A1H B613 0757-202-301 4A121A5 2DH4.0L4 804478 788848
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17225651
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


