Non retournable

Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 6DH4-0L4 7.2V 4Ah - MGN9231

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 6DH4-0L4 7.2V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 6

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766475084

Réf. Sonepar

00399001393

Réf. Fournisseur

MGN9231

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

6

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

354 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

32.5 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

808.5 g

pays de fabrication:

CHINE

Yuasa Batterie eclairage secours 6DH4-0L4 7.2V 4Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50353088

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix