Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie LEDLENSER pour P6R Core/Work, MT10, MH10, F1R, H8R, M7R, P7R, - ACL4803

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie LEDLENSER pour P6R Core/Work, MT10, MH10, F1R, H8R, M7R, P7R,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1

  • modèle - lithium-ion

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205009232

Réf. Sonepar

00399500923

Réf. Fournisseur

ACL4803

Marque

Enix

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium-ion

longueur:

145 mm

hauteur, borne comprise:

20 mm

largeur:

75 mm

bloc d'accus:

Oui

boîtier en plastique:

Oui

poids:

47 g

Ledlenser Batterie LEDLENSER pour P6R Core/Work, MT10, MH10, F1R, H8R, M7R, P7R, IH8R vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 Pile rechargeable de marque LG à tête plate Utilisez avec confiance et performance la pile Lithium INR18650 MJ1 Avec une tension de 3.6V, tout à fait classique pour une pile rechargeable de cette technologie et une capacité de 3500mAh vous serez comblé par ses performances. Un courant de charge maximum de 1.0 C (3350mA) Un courant de décharge maximum de 10 A Retrouvez toutes les caractéristiques techniques de cet accumulateur LG dans notre fiche technique. Applications de l'accumulateur : Vous pouvez utiliser cette pile rechargeable avec des cigarettes électroniques entre autres applications. Equivalent avec INR18650 MJ1, NCR18650PF, NCR18650PD, NCR-18650PF, NCR-18650PD, LG INR18650MJ1, INR18650MJ1

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix