Enix - Unité(s) Batterie Li-Ion 4x 18650 2S2P ST5 7.2V 7Ah Molex - MGL00479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 7.2 V
capacité - 50.4 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766536020
Réf. Sonepar
00399653602
Réf. Fournisseur
MGL00479
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
7.2 V
capacité:
50.4 Wh
application:
autre
longueur:
36.88 mm
largeur:
19.05 mm
hauteur, borne comprise:
134.93 mm
poids:
0.193 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec G160219
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


