En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (1280Wh) 12.8V 1 - AML9138

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 12.8 V

  • capacité - 1280 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766484536

Réf. Sonepar

00399648453

Réf. Fournisseur

AML9138

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

12.8 V

capacité:

1280 Wh

application:

autre

longueur:

342 mm

largeur:

173 mm

hauteur, borne comprise:

212 mm

poids:

14.4 kg

NX Batterie Lithium Fer Phosphate NX LiFePO4 POWER UN38.3 (1280Wh) 12.8V 100Ah M8-F vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie appareil medical Hellige / Marquette Défibrillateur Responder 1000 Batterie medicale defibrillateur GE Healthcare / Hellige / Marquette SCP 912 Batterie medicale defibrillateur GE Healthcare / Hellige / Marquette SCP 840 - 912 Batterie medicale defibrillateur GE Healthcare / Hellige / Marquette Responder 1100 Batterie medicale defibrillateur GE Healthcare / Hellige / Marquette Responder 1000 Batterie appareil medical GE Healthcare / Hellige / Marquette SCP 912 Batterie appareil medical GE Healthcare / Hellige / Marquette SCP 840 - 912 Batterie appareil medical GE Healthcare / Hellige / Marquette Responder 1100 Batterie appareil medical GE Healthcare / Hellige / Marquette Responder 1000 Batterie appareil medical Hellige / Marquette Défibrillateur SCP912 Batterie appareil medical Hellige / Marquette Défibrillateur SCP840 - 912 (1 élément factice) Batterie appareil medical Hellige / Marquette Défibrillateur Responder 1100

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix