Enix - Unité(s) Batterie Nicd 10x D 10S1P ST5 12V 5Ah fast - MGN0837

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie Nicd 10x D 10S1P ST5 12V 5Ah fast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766522559

Réf. Sonepar

00399652255

Réf. Fournisseur

MGN0837

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

300 mm

hauteur, borne comprise:

32.8 mm

largeur:

65.4 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1407 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie Nicd 10x D 10S1P ST5 12V 5Ah fast vendu par Unité(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225572

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix