Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie Nicd 20x AA HT 20S1P ST5 24V 800mAh FIL - MGN0890

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie Nicd 20x AA HT 20S1P ST5 24V 800mAh FIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766584212

Réf. Sonepar

00399658421

Réf. Fournisseur

MGN0890

Marque

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

71.3 mm

hauteur, borne comprise:

99.1 mm

largeur:

29.3 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

420 g

NX Batterie Nicd 20x AA HT 20S1P ST5 24V 800mAh FIL vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

AAC7586200

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix