Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie Nimh 10x AA NX 10S1P ST2 12V 2Ah Fils - MGH00280

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766503527

Réf. Sonepar

00399000996

Réf. Fournisseur

MGH00280

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

2 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

72.5 mm

hauteur, borne comprise:

51 mm

largeur:

29 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

283 g

NX Batterie Nimh 10x AA NX 10S1P ST2 12V 2Ah Fils vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie camera thermique Fluke TI-20 Pack NiMH gaine 7,2V 2Ah

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix