Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie Nimh 4x C 4S1P ST4 4.8V 4.5Ah PP - MGH00804

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie Nimh 4x C  4S1P ST4 4.8V 4.5Ah PP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4.5 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766607287

Réf. Sonepar

00399660728

Réf. Fournisseur

MGH00804

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4.5 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

199.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26.3 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

329.8 g

NX Batterie Nimh 4x C 4S1P ST4 4.8V 4.5Ah PP vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Pack NiMH gaine 7,2V 0,8Ah

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix