Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie Nimh 6x AA 6S1P ST1 7.2V 2Ah JST - MGH00796

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie Nimh 6x AA  6S1P ST1 7.2V 2Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766587190

Réf. Sonepar

00399658719

Réf. Fournisseur

MGH00796

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

2 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

85.84 mm

hauteur, borne comprise:

50.92 mm

largeur:

14.67 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

172.515 g

NX Batterie Nimh 6x AA 6S1P ST1 7.2V 2Ah JST vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

MGH00293 2192110-02

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix