En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie Nimh 6x SC HD 6S1P ST5 7.2V 3Ah Tamya - MGH00810

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie Nimh 6x SC HD  6S1P ST5 7.2V 3Ah Tamya

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 3 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766593924

Réf. Sonepar

00399659392

Réf. Fournisseur

MGH00810

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

3 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

45.36 mm

hauteur, borne comprise:

131.9 mm

largeur:

21.7 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

371.7 g

NX Batterie Nimh 6x SC HD 6S1P ST5 7.2V 3Ah Tamya vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Cette batterie est fabriquée avec des cellules de qualité de marque Yuasa. Equivalent avec NPB-BATT

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix