Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah - AMH9011

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 835 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766411853

Réf. Sonepar

00399641185

Réf. Fournisseur

AMH9011

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

835 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 3Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 1433, 1941586, 194158-6, 1941073, 194107-3, 1941057, 194105-7, 1937848, 193784-8, 1937830, 1931402, 1931020, 1930618, 1928299, 1928281, 1928273, 193783-0, 193140-2, 193102-0, 193061-8, 192829-9, 192828-1, 192827-3, 1835F, 1835, 1834, 1833, 1823, 1822, 1820, PA18, 638350-9-2, 638350-9, 194172-2, 194157-8, 193985-8, 193782-2, 193781-4, 193159A, 193159-A, 1931583, 193139-7, 1931012, 193101-2, 192699A, 1926996, 192699-6, 1926001, 192600-0, 1926000, 192600-1, 192599-0, 1422, 1931591, 193159-1, 1930600, 193060-0, PA14, 1930626, 193062-6, 0-1701694-1, 1420, MAKTC1450, 8175899, 252932, CB1430H, 193158-3, 192699-A, 1435F, 1435, 1434