Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie outillage électroportatif compatible Bosch 24V 3Ah - AMH9004

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 1442.79 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766408532

Réf. Sonepar

00399640853

Réf. Fournisseur

AMH9004

Marque

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

1442.79 g

NX Batterie outillage électroportatif compatible Bosch 24V 3Ah vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) . Equivalent avec 26073345446, B-8230, 2607335645, 2607335639, 2607335637, 2607335562, 2607335537, 2607335509, 2607335451, 2607335446, 2607335279, BTP1005, BH-2424, 2607335445, 2607335510, 2607335561, 0601598220, BAT299, BAT240, BAT031, BAT030, 2607335538, 2607335448, 2607335280, 2607335268

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix