Enix - Unité(s) Batterie plomb AGM NX 4.5-6 General Purpose 6V 4.5Ah F4.8 - AMP9015

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • modèle - plomb

  • longueur - 70 mm

  • hauteur, borne comprise - 101 mm

  • largeur - 47 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766401038

Réf. Sonepar

00399640103

Réf. Fournisseur

AMP9015

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

modèle:

plomb

longueur:

70 mm

hauteur, borne comprise:

101 mm

largeur:

47 mm

poids:

810 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie plomb AGM NX 4.5-6 General Purpose 6V 4.5Ah F4.8 vendu par Unité(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix