Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie talkie walkie 3.7V 2300mAh - RML9113

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Batterie talkie walkie 3.7V 2300mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 2300 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766602312

Réf. Sonepar

00399660231

Réf. Fournisseur

RML9113

Marque

Enix

tension nominale:

3.7 V

capacité:

2300 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

57.6 mm

hauteur, borne comprise:

12.38 mm

largeur:

35.7 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

270 g

NX Batterie talkie walkie 3.7V 2300mAh vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

PR3030

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix