Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie talkie walkie 7.4V 2000mAh - RML0655

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.4 V

  • capacité - 2000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766531919

Réf. Sonepar

00399653191

Réf. Fournisseur

RML0655

Marque

Enix

tension nominale:

7.4 V

capacité:

2000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

92 mm

hauteur, borne comprise:

17 mm

largeur:

53 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

106.05 g

NX Batterie talkie walkie 7.4V 2000mAh vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Equivalent avec BL1719

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix