Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Batterie talkie walkie pour Motorola 7.5V 1500mAh - RMH9116

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.5 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766631824

Réf. Sonepar

00399663182

Réf. Fournisseur

RMH9116

Marque

Enix

tension nominale:

7.5 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

10 mm

hauteur, borne comprise:

10 mm

largeur:

10 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

228.9 g

Axess Batterie talkie walkie pour Motorola 7.5V 1500mAh vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Equivalent avec AM4851N, NNTN4851A, PMNN4256AR, PMNN4251AR

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix