nouveau

Enix - Unité(s) Bluetti Premium 80 - Station d'énergie portable 864 Wh - BEL9113

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766681164

Réf. Sonepar

00399668116

Réf. Fournisseur

BEL9113

Marque

Enix

pays de fabrication:

FRANCE

Bluetti Bluetti Premium 80 - Station d'énergie portable 864 Wh vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) La batterie Exide Dual AGM EP1500 de la gamme Marine & Multifit est spécialement conçue pour les bateaux ou véhicules de loisirs (caravane ou camping-car) équipés d'une seule batterie. De type « DUAL », cette batterie combine les avantages de la batterie de démarrage à ceux de la batterie à décharge profonde. En effet, sa technologie fournit l'énergie nécessaire au démarrage du moteur (voir performance en CCA) et au bon fonctionnement des équipements à bord (voir performance en Wh). Absolument sans entretien, cette batterie est idéale pour une utilisation saisonnière, pour que votre bateau ou caravane soient prêts à lutilisation après le stockage hivernal. Caractéristiques de la batterie Exide DUAL AGM EP1500 = - Capacité nominale 12V 180Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 900A - Watt x heures disponible de la batterie (décharge en 20H/ C20) : 1500Wh - Nombre de cycles à 50% de PDD (profondeur de décharge) : 750 cycles - Connectique : Borne standard - Format du bac : D05 - Technologie : AGM plaques planes (calcium/calcium) Avantages de la gamme DUAL AGM dExide = - Absolument sans entretien - Adaptée à de longues périodes de stockage - Sans contraintes d'emplacement (sûr pour un montage en cabine) - Sûr et propre (antidéflagrante et résistante au renversement) - Convient à une installation couchée - Résistante aux fortes vibrations et inclinaisons - Economie du temps de recharge allant jusqu'à 50% Cette batterie EXIDE DUAL AGM EP1500 est idéale pour les applications suivantes = - Camping-car - Bateau Equivalent avec EP1500, 145836924, TP1500, FP1500

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756309

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix