Enix - Unité(s) Câble CTEK Comfort Indicator Eyelet M8 - XXX90107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7350009563826
Réf. Sonepar
00399956382
Réf. Fournisseur
XXX90107
Marque
Enix
pays de fabrication:
CHINE
CTEK Câble CTEK Comfort Indicator Eyelet M8 vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) CTEK Comfort Indicator Eyelet M8 est une combinaison pratique de connecteur rapide et de témoin pour les batteries difficiles d'accès. Le témoin du CTEK Comfort Indicator Eyelet M8 indique le niveau de la charge de la batterie, simplement et clairement. Les bornes à oeillets sont montées sur la batterie, ce qui permet une connexion sans effort et sans accès direct à la batterie. Eyelet: M8 (8.4 mm) Longueur du câble : 55 cm Fusible: 15A Equivalent avec 56-629, COMFORT INDICATOR EYELET M8, 56629
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55515335
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) CTEK Comfort Indicator Eyelet M8 est une combinaison pratique de connecteur rapide et de témoin pour les batteries difficiles d'accès. Le témoin du CTEK Comfort Indicator Eyelet M8 indique le niveau de la charge de la batterie, simplement et clairement. Les bornes à oeillets sont montées sur la batterie, ce qui permet une connexion sans effort et sans accès direct à la batterie. Eyelet: M8 (8.4 mm) Longueur du câble : 55 cm Fusible: 15A Equivalent avec 56-629, COMFORT INDICATOR EYELET M8, 56629
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55515335
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


