fin de vie

Enix - Unite(s) Chargeur Bosch 14.4V-21.6V Li-Ion AL2215CV - CEL1T41

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unite(s) Chargeur Bosch 14.4V-21.6V Li-Ion AL2215CV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3165140512084

Réf. Sonepar

00399051208

Réf. Fournisseur

CEL1T41

Marque

Enix

Bosch Chargeur Bosch 14.4V-21.6V Li-Ion AL2215CV vendu par Unité(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur d'origine Bosch Recharge les batteries 14,4V, 18V Li-Ion coulissantes Courant de charge : 1.5A Equivalent avec 2607225472,2 607 225 472,2607225274,AL2215,AL 2215 CV,1 600 A00 DD7,1 600 Z00 000,2607335040,2607336039,2607336040,2607336208