Non retournable

Enix - Unité(s) Chargeur de batterie télécommande de grue HE900 - CEH0609

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766483720

Réf. Sonepar

00399648372

Réf. Fournisseur

CEH0609

Marque

Enix

pays de fabrication:

CHINE

NX Chargeur de batterie télécommande de grue HE900 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Notre chargeur rapide NX READY prend en charge 4 accus AA ou AAA NiMH/NiCd simultanément. 1h30*, c'est le temps de charge pour 2 accumulateurs AA ou AAA. 1h30 suffit pour redonner le plein d'énergie à votre télécommande, le jouet de votre enfant, votre lampe, votre appareil photo/caméra, votre manette de jeux vidéo... ou encore applications plus professionnelles: éclairage de secours, outillages électroportatifs, GPS, PDA, talkie-walkie, équipements médicaux, télécommunications... Compact et léger, ce chargeur pourra vous accompagner lors de vos voyages. Son écran LCD vous permet de suivre l'avancement de charge de vos piles rechargeables. *Charge pour des piles rechargeables AA NiMH 1300 mAh ou AAA 750 mAh NiMH. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 4 canaux de charge Ecran LCD Entrée: AC 100V~240V 50/60Hz 10W Prise Europe et UK Sortie: DC 1.2V 1800mA AA 1800mA AAA 900mA Courant et tension constants Un microprocesseur par canal de charge Protection de fin de charge : Delta V dv/dt. Protection contre les surcharges, les surchauffes, court-circuits et inversions de polarité. Détection des piles non rechargeables et défectueuses. Piles rechargeables non incluses Equivalent avec CEH9006, CEH9025, CEH6409, CEH9019, CEH9017

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50352492

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix