Enix - Unité(s) Chargeur lithium-ion Mascot 3743LI 2S 8.4V/1.5A 110-230V - Sortie 5.5x2 - CEL5167

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7057070126645
Réf. Sonepar
00399663263
Réf. Fournisseur
CEL5167
Marque
Enix
Mascot Chargeur lithium-ion Mascot 3743Li 2S 8.4V/1.5A 110-230V - Sortie 5.5x2.1mm vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Chargeur Lithium-Ion Mascot 3743Li Livré sans prise secteur (à commander séparémment: prise EU XXX5138), Connecteur de sortie 5.5x2.1mm Ce chargeur enfichable de 8,4V 1.5A est recommandé pour les batteries de 2 cellules (7,2V à 7,4V). Il contrôle la charge en trois étapes et en détecte la fin avec minuteur. Il réveille et démarre à faible courant les batteries profondément déchargées. Il est protégé contre les inversion de polarité et les courts-circuits. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tension d'entrée : 90-264 VAC / 56kHz Tension de sortie : 8.4V Courant de charge : 1.5A Température de fonctionnement : de -25°C à 40°C Agrément médical EN 60601 IP41 Sortie cordon moulé : 5.5x2.1mm (3630) Indicateur d'erreur pour l'inversion des polarités, les court-circuit et la charge de la batterie avec un nombre incorrect de cellules. Equivalent avec 3743LI, CEL5164
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Chargeur Lithium-Ion Mascot 3743Li Livré sans prise secteur (à commander séparémment: prise EU XXX5138), Connecteur de sortie 5.5x2.1mm Ce chargeur enfichable de 8,4V 1.5A est recommandé pour les batteries de 2 cellules (7,2V à 7,4V). Il contrôle la charge en trois étapes et en détecte la fin avec minuteur. Il réveille et démarre à faible courant les batteries profondément déchargées. Il est protégé contre les inversion de polarité et les courts-circuits. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tension d'entrée : 90-264 VAC / 56kHz Tension de sortie : 8.4V Courant de charge : 1.5A Température de fonctionnement : de -25°C à 40°C Agrément médical EN 60601 IP41 Sortie cordon moulé : 5.5x2.1mm (3630) Indicateur d'erreur pour l'inversion des polarités, les court-circuit et la charge de la batterie avec un nombre incorrect de cellules. Equivalent avec 3743LI, CEL5164
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


