Enix - Unité(s) Chargeur plomb 12V/1A 110-230V Mascot 2240 (Intelligent) - Sortie 5.5 x - CEP5145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de batterie - plomb-acide
capacité de batterie - 3...12 Ah
courant de charge max. - 1 A
nombre de raccordements sortants - 1
convient pour batteries de démarrage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7057070039877
Réf. Sonepar
00399000485
Réf. Fournisseur
CEP5145
Marque
Enix
type de batterie:
plomb-acide
capacité de batterie:
3...12 Ah
courant de charge max.:
1 A
nombre de raccordements sortants:
1
convient pour batteries de démarrage:
Oui
convient pour batteries industrielles:
Oui
tension d'entrée nominale 1:
230 V
fréquence:
50/60 Hz
tension d'entretien:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
78
température ambiante:
-25...40 °C
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
32 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
90 mm
pays de fabrication:
ESTONIE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


