Enix - Unité(s) Chargeur Plomb / Lithium Gysflash 6.24 PL 24V / 6A - CEL9152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3154020027398
Réf. Sonepar
00399002739
Réf. Fournisseur
CEL9152
Marque
Enix
pays de fabrication:
FRANCE
GYS Chargeur Plomb / Lithium Gysflash 6.24 PL 24V / 6A vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Chargeur Nicd - Nimh 12V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 24V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 22.8V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 21.6V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 20.4V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 19.2V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 18V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 16.8V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 15.6V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 14.4V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 13.2V 0.9A
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55515207
Les Atouts de l'article:
Chargeur Nicd - Nimh 12V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 24V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 22.8V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 21.6V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 20.4V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 19.2V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 18V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 16.8V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 15.6V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 14.4V 0.9A Chargeur Nicd - Nimh 13.2V 0.9A
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55515207
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix