Enix - Unité(s) Chargeur plomb Mascot 3546 LA 12V/2A - CEP5138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - NORVEGE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7057070128106
Réf. Sonepar
00399012810
Réf. Fournisseur
CEP5138
Marque
Enix
pays de fabrication:
NORVEGE
Mascot Chargeur plomb Mascot 3546 LA 12V/2A vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Chargeur plomb 24V 11A Chargeur plomb 24V 10A
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55515233
Les Atouts de l'article:
Chargeur plomb 24V 11A Chargeur plomb 24V 10A
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55515233
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


