Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Chargeur plomb MK LS24/5 24V/5A 110-230V (Intelligent), - Connecteur XL - CEP0711

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766596307

Réf. Sonepar

00399659630

Réf. Fournisseur

CEP0711

Marque

Enix

MK Powered Chargeur plomb MK LS24/5 24V/5A 110-230V (Intelligent), - Connecteur XLR standard vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Les convertisseurs sinusoïdaux SW permettent d'obtenir du 230Vac à partir de batteries 12Vdc. L'onde de sortie sinusoïdale pure assurera une alimentation sans interférence de vos équipements 230V, y compris les plus sensibles. La technologie HF à découpage offre à ces convertisseurs un excellent rapport puissance/encombrement, ce qui facilite leur installation à bord de véhicules ou de bateaux. Caractéristiques du convertisseur SW24-2200 = - Puissance de sortie : 2200W - Puissance de pointe : 4400W durant 1 sec Doté d'un affichage LCD en face avant, les informations suivantes seront plus faciles à lire : état batterie, puissance consommée ou indication en cas de défauts (protections batterie haute/basse, surcharge, surchauffe...) Le convertisseurs SW24-2200 est doté d'un mode veille permettant de limiter la consommation à vide sur la batterie. L'intégration de prise 230V, d'un port USB et d'une prise RJ facilitent l'utilisation de ce convertisseur. L'installation de ce convertisseurs est facilitée par les points de fixation. Equivalent avec SW24-2200

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix