Non retournable

Enix - Unité(s) Chargeur rapide Xiaomi M365 42V 3A - CEL9163

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766649256

Réf. Sonepar

00399664925

Réf. Fournisseur

CEL9163

Marque

Enix

pays de fabrication:

CHINE

NX Chargeur rapide Xiaomi M365 42V 3A vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

MASCOT 2115

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55515214

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix