Enix - Unité(s) Convertisseur DC/AC 12/230V 700W pur-sinus PSW - Sortie cosses oeillets - CEP1H25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766460387
Réf. Sonepar
00399643855
Réf. Fournisseur
CEP1H25
Marque
Enix
EM Convertisseur DC/AC 12/240V 700W pur-sinus PSW - Sortie cosses oeillets vendu par Unité(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Puissance de sortie : 700W Puissance de pointe : 1400W durant 1 sec Longueur des cables : 60cm Les convertisseurs sinusoïdaux PSW permettent d'obtenir du 230Vac à partir de batteries 12, 24 ou 48Vdc. L'onde de sortie sinusoïdale pure assurera une alimentation sans interférence de vos équipements 230V, y compris les plus sensibles. La technologie HF à découpage offre à ces convertisseurs un excellent rapport puissance/encombrement, ce qui facilite leur installation à bord de véhicules ou de bateaux. Un affichage LCD en façade permet de visualiser la puissance consommée ainsi que la tension batterie. Ils sont équipés de voyants de contrôle et dune prise USB en façade et sont protégés contre les court-circuit, surcharge et tension batterie basse ou haute. Les PSW sont faciles à installer et à utiliser, les câbles batteries DC sont fournis et les prises AC sont intégrées en face avant. La consommation propre du convertisseur est de 0,76A. Equivalent avec CEP1H98
Les atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Puissance de sortie : 700W Puissance de pointe : 1400W durant 1 sec Longueur des cables : 60cm Les convertisseurs sinusoïdaux PSW permettent d'obtenir du 230Vac à partir de batteries 12, 24 ou 48Vdc. L'onde de sortie sinusoïdale pure assurera une alimentation sans interférence de vos équipements 230V, y compris les plus sensibles. La technologie HF à découpage offre à ces convertisseurs un excellent rapport puissance/encombrement, ce qui facilite leur installation à bord de véhicules ou de bateaux. Un affichage LCD en façade permet de visualiser la puissance consommée ainsi que la tension batterie. Ils sont équipés de voyants de contrôle et dune prise USB en façade et sont protégés contre les court-circuit, surcharge et tension batterie basse ou haute. Les PSW sont faciles à installer et à utiliser, les câbles batteries DC sont fournis et les prises AC sont intégrées en face avant. La consommation propre du convertisseur est de 0,76A. Equivalent avec CEP1H98
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


