Non retournable

Enix - Unité(s) Convertisseur DC/DC 48/24V 72W 3A à découpage 8862 - CEP51106

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • puissance nominale - 158 VA

  • tension primaire 1 - 40...64 V

  • tension secondaire 1 - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7057070021797

Réf. Sonepar

00399002179

Réf. Fournisseur

CEP51106

Marque

Enix

nombre de phases:

1

puissance nominale:

158 VA

tension primaire 1:

40...64 V

tension secondaire 1:

24 V

indice de protection (IP):

IP20

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

119 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

135 mm

pays de fabrication:

ESTONIE

Mascot Convertisseur DC/DC 48/24V 72W 3A à découpage 8862 vendu par Unité(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17223099

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix