Enix - Unité(s) Convertisseur DC/DC 80/12V 81W 6A à découpage 9262 - CEP51107

UPERGY
CopieCopie
Enix - Unité(s) Convertisseur DC/DC 80/12V 81W 6A à découpage 9262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7057070025511

Réf. Sonepar

00399659139

Réf. Fournisseur

CEP51107

Marque

Enix

Mascot Convertisseur DC/DC 80/12V 81W 6A à découpage 9262 vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Chargeur Mascot 2440 LA 3 états IP41 version pinces crocodiles Caractéristiques techniques: Tension d'entrée : 90-264VAC Livré sans cordon d'alimentation (2 pin C8) Puissance de sortie : 74W Courant de sortie: 2.5A Connectiques : Pinces crocodiles Pour des batteries plomb de 12 à 125Ah Existe en version IP67 Les plus du chargeur 24V 2.5A de Mascot : * Sortie pinces crocodiles offertes * Courant de charge non affecté par les variations de tension du secteur * Contrôle de charge per microprocesseur. * Protection contre l'inversion des polarités et contre les courts-circuits Certifications médicales : EN 60601-1 ed. 3.1 EN 60601-1-2 ed. 4 EN 60601-1-11 Equivalent avec 2040, CEP51100, 2440240000, CEP5189, 2440, 2140
Enix

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix