Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Unité(s) Lampe de travail LEDLENSER iF2R 200 lumens rechargeable - ETX48106

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 5400...6600 K

  • indice de protection (IP) - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205020206

Réf. Sonepar

00399502020

Réf. Fournisseur

ETX48106

Marque

Enix

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

5400...6600 K

indice de protection (IP):

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

avec roulettes:

Non

trépied fourni:

Non

avec élément de protection:

Oui

matériau de l'élément de protection:

plastique

avec prise:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

type de câblage:

terminaison

couleur du boîtier/corps:

noir

avec support:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

largeur:

115 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

21 mm

Ledlenser Lampe de travail LEDLENSER iF2R 200 lumens rechargeable vendu par Unité(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) La lampe de travail LELDENSER iF2R est si petite qu'elle vous suivra de partout, 115mm de longueur. Ceci-dit, elle a tout d'une grande ! Ce sont 200 lumens transportés dans votre poche et capable de vous éclairer une journée de travail. La LEDLENSER iF2R sert aussi de lampe de poche grâce à son éclairage SPOT. Dotée d'une base multi-positions, un crochet, et un aimant, elle s'adapte au moindre recoin et configuration que vous rencontrerez. Pratique, la iF2R se recharge en un seul geste avec son câble de charge magnétique. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable batterie Li-Ion 3,7V 1600mAh Technologie éclairage : LED Modes : Pleine puissance, Faible puissance Lumens max : 200lm Autonomie max : 6h IP54 Corps : ABS Accessoires fournis : Câble de charge magnétique USB Equivalent avec 502170

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix